PHOENIX CONTACT - PHC1414397 CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE PASSACAVO - 1414397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 0.5 V
Polzahl - 4
Anschlussposition - seitlich
Betriebstemperatur - -25...85 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626166742
Artikelnummer
PHC1414397
Herstellernummer
1414397
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
0.5 V
Polzahl:
4
Anschlussposition:
seitlich
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein


