Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411283 A-SEW-20-P-W GUARNIZIONE PIATTA - 1411283

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411283 A-SEW-20-P-W GUARNIZIONE PIATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

4046356924146

Artikelnummer

PHC1411283

Herstellernummer

1411283

Hersteller

PHC

Außendurchmesser:

28 mm

Innendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizione piatta, per filettatura M20, colore: bianco