Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411274 A-INLE-M63-N-S DADO - 1411274

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411274 A-INLE-M63-N-S DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Einsatztemperatur - -70...220 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356924054

Artikelnummer

PHC1411274

Herstellernummer

1411274

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Halogenfrei:

ja

Einsatztemperatur:

-70...220 °C

Dado EMC, per filettatura M63 x 1,5, colore: argento