PHOENIX CONTACT - PHC1411270 A-INLE-M25-N-S DADO - 1411270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Messing
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356924016
Artikelnummer
PHC1411270
Herstellernummer
1411270
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
EMV-Mutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M25 x 1,5, Farbe: silberfarben


