Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411269 A-INLE-M20-N-S DADO - 1411269

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411269 A-INLE-M20-N-S DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356924009

Artikelnummer

PHC1411269

Herstellernummer

1411269

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

EMV-Mutter, Messing, vernickelt, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: silberfarben