Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411215 A-INL-M20-P-BK DADO - 1411215

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411215 A-INL-M20-P-BK DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356923477

Artikelnummer

PHC1411215

Herstellernummer

1411215

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Controdado, per filettatura M20 x 1,5, colore: nero intenso