Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411107 A-EXSH-M25-68L-N-S TAPPO A VITE - 1411107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411107 A-EXSH-M25-68L-N-S TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356922210

Artikelnummer

PHC1411107

Herstellernummer

1411107

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411107 - A-EXSH-M25-68L-N-S Tappo a vite