Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411104 A-EXSH-M20-68L-N-S TAPPO A VITE - 1411104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411104 A-EXSH-M20-68L-N-S TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356922197

Artikelnummer

PHC1411104

Herstellernummer

1411104

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411104 - A-EXSH-M20-68L-N-S TAPPO A VITE