PHOENIX CONTACT - PHC1410589 CES-SRG-BK-17 ISOLATORI PASSANTI - 1410589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 16...17 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356797016
Artikelnummer
PHC1410589
Herstellernummer
1410589
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
16...17 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 16 mm ... 17 mm , Farbe: schwarz


