PHOENIX CONTACT - PHC1410411 CES-SRG-BK-2X9 ISOLATORI PASSANTI - 1410411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 8...9 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356776349
Artikelnummer
PHC1410411
Herstellernummer
1410411
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
8...9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 8 mm ... 9 mm , Farbe: schwarz


