Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO - 1410409

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mechanische Codierung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929509

Artikelnummer

PHC1410409

Herstellernummer

1410409

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Mechanische Codierung:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Länge:

47.7 mm

Höhe:

39.6 mm

Breite:

39.6 mm

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich.