PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE - 1410386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Anschlüsse je Pol - 1
Packung
1 ST
EAN
4046356929592
Artikelnummer
PHC1410386
Herstellernummer
1410386
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
97.5 mm
Höhe:
44.1 mm
Breite:
39.6 mm


