Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410152 CES-SRG-BK-4X6 ISOLATORI PASSANTI - 1410152

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410152 CES-SRG-BK-4X6 ISOLATORI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 5...6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356776363

Artikelnummer

PHC1410152

Herstellernummer

1410152

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

5...6 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz