Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410084 CES-SRG-BK-2X7 Isolatori passanti - 1410084

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1410084 CES-SRG-BK-2X7 Isolatori passanti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356776325

Artikelnummer

PHC1410084

Herstellernummer

1410084

Hersteller

PHC

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 2, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 2x 6 mm ... 7 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm