Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1408749 NBC-MS/ 0,5-94B/R4AC SCO US CAVO DI RETE - 1408749

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1408749 NBC-MS/ 0,5-94B/R4AC SCO US CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356828574

Artikelnummer

PHC1408749

Herstellernummer

1408749

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Kabeltyp:

SF/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1408749 - NBC-M12MS 0 5-94B R4AC US CAVO DI RETE