Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407672 HC-B-G-M40-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407672

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...28 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776400

Artikelnummer

PHC1407672

Herstellernummer

1407672

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

19...28 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, PA, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Bajonett B Kunststoff, Farbe: schwarz