Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407593 SI-M1B-GL TELAIO DA INCASSO - 1407593

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407593 SI-M1B-GL TELAIO DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 131 mm

  • Höhe - 34.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356776059

Artikelnummer

PHC1407593

Herstellernummer

1407593

Hersteller

PHC

Breite:

131 mm

Höhe:

34.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Pannello frontale per armadi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1407593 - SI-M1B-GL TELAIO DA INCASSO