Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407495 NBC-M12MSD/ 1,0-93B CAVO DI RETE - 1407495

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407495 NBC-M12MSD/ 1,0-93B CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356777940

Artikelnummer

PHC1407495

Herstellernummer

1407495

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1 m