Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404979 SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404979 SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356740760

Artikelnummer

PHC1404979

Herstellernummer

1404979

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Edelstahl

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1404979 - SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA CONNETTORE