PHOENIX CONTACT - PHC1404883 VS-ASI-FC-PUR-YE 100M INTERFACCIA AS - 1404883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356327619
Artikelnummer
PHC1404883
Herstellernummer
1404883
Hersteller
PHC
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.15 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C


