PHOENIX CONTACT - PHC1404644 SACC-M12FST-3PECON-PG11-M CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356707756
Artikelnummer
PHC1404644
Herstellernummer
1404644
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
8...10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und63 V DC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung.