Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404496 SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PORTACO - 1404496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404496 SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PORTACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50.7 mm

  • Höhe - 87.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356698399

Artikelnummer

PHC1404496

Herstellernummer

1404496

Hersteller

PHC

Breite:

50.7 mm

Höhe:

87.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Pannello frontale per armadi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1404496 - SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PORTACO