PHOENIX CONTACT - PHC1404410 SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356693837
Artikelnummer
PHC1404410
Herstellernummer
1404410
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern.