PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA OMNI - 1396318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandmontage
Indoor - ja
Outdoor - ja
Öffnungswinkel horizontal - 360 °
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4063151780524
Artikelnummer
PHC1396318
Herstellernummer
1396318
Hersteller
PHC
Montageart:
Wandmontage
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Öffnungswinkel horizontal:
360 °
Schutzart (IP):
IP67
Öffnungswinkel vertikal:
55 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
77.7 mm
Breite:
39.786677 mm
Tiefe:
38 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...85 °C
Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)


