Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1346527 HC-B10-BCFD-P-BK COPERCHIO PROTEZIONE - 1346527

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1346527 HC-B10-BCFD-P-BK COPERCHIO PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

  • Mit Verlierschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151660765

Artikelnummer

PHC1346527

Herstellernummer

1346527

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Coperchio di protezione B10, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,3 mm, guarnizione: no