Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1343377 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM1-PT9 FIBRE OTTICHE - 1343377

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1343377 FOC-FDX20-PP-LCD6-OM1-PT9 FIBRE OTTICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Höhe - 130 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151655334

Artikelnummer

PHC1343377

Herstellernummer

1343377

Hersteller

PHC

Faserart:

sonstige

Höhe:

130 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

115 mm

Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio