PHOENIX CONTACT - PHC1340148 NBC-COX-CKM/10.0-M/COX-CKF Cablaggio coa - 1340148
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4063151646059
Artikelnummer
PHC1340148
Herstellernummer
1340148
Hersteller
PHC
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 10 m, SMA(m) - SMA(f), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 4,5 dB, 2,4 GHz 7,5 dB, 5,8 GHz 12 dB, 7,25 GHz 14 dB