PHOENIX CONTACT - PHC1336406 PT 2,5-L/L/L/MT MORSETTO A PI? PIANI - 1336406
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4063151636760
Artikelnummer
PHC1336406
Herstellernummer
1336406
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
142.4 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
70.2 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein