Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1329674 XTV 16-PE MORS. CONDUT. TERRA - 1329674

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1329674 XTV 16-PE MORS. CONDUT. TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151625320

Artikelnummer

PHC1329674

Herstellernummer

1329674

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1329674 - XTV 16-PE Mors. condut. terra