Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1308640 PRC 20/4-C1-FC-FS2,5 6-14 Connettore - 1308640

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1308640 PRC 20/4-C1-FC-FS2,5 6-14 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151560027

Artikelnummer

PHC1308640

Herstellernummer

1308640

Hersteller

PHC

Connettore per giunti, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC