Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1297083 CRIMPFOX-TC HC 4 PINZA A CRIMPARE - 1297083

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1297083 CRIMPFOX-TC HC 4 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151533458

Artikelnummer

PHC1297083

Herstellernummer

1297083

Hersteller

PHC

Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Contatti torniti, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 4 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, peso 730 g, nero