PHOENIX CONTACT - PHC1292316 FIL-1S-1-20A-230AC-PT FILTRO EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Bemessungsstrom bei AC - 20...20 A
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4063151524968
Artikelnummer
PHC1292316
Herstellernummer
1292316
Hersteller
PHC
Polzahl, Primärseite:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom bei AC:
20...20 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 20 A