Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1290801 WP 6101-WXPS TOUCH PANEL

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1290801 WP 6101-WXPS TOUCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151523039

Artikelnummer

PHC1290801

Herstellernummer

1290801

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Höhe der Front:

200 mm

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

263 mm

Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 10,1"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Qt WebBrowser