Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1290800 WP 6070-WVPS PANNELLO WEB - 1290800

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1290800 WP 6070-WVPS PANNELLO WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...32 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151522568

Artikelnummer

PHC1290800

Herstellernummer

1290800

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

18...32 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Höhe der Front:

146 mm

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Breite der Front:

202 mm

Pannello tattile IP66 con display VGA widescreen da 7,0"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Qt WebBrowser