PHOENIX CONTACT - PHC1284632 PV-C4M-S 6-16 (-) CONNETTORE - 1284632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
4063151489984
Artikelnummer
PHC1284632
Herstellernummer
1284632
Hersteller
PHC
Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo di connessione del contatto: Spina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm


