PHOENIX CONTACT - PHC1213164 CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS PINZA - 1213164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Einsätze auswechselbar - nein
Länge - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212692
Artikelnummer
PHC1213164
Herstellernummer
1213164
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1213164 - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS PINZA


