Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H PINZA - 1213146

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Länge - 180 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212685

Artikelnummer

PHC1213146

Herstellernummer

1213146

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse.