Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212844 CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 PEZZO DI RICAMBIO - 1212844

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212844 CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 PEZZO DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1.5...1.5 mm²

  • Funktion - sonstige

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626366999

Artikelnummer

PHC1212844

Herstellernummer

1212844

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Funktion:

sonstige

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 1,5