PHOENIX CONTACT - PHC1212726 CRIMPFOX-SCA 2,5-M PINZA A CRIMPARE - 1212726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung - sonstige
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356857857
Artikelnummer
PHC1212726
Herstellernummer
1212726
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein


