Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212725 CRIMPFOX-SC 1,5-M PINZA A CRIMPARE - 1212725

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212725 CRIMPFOX-SC 1,5-M PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.1...1.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356857840

Artikelnummer

PHC1212725

Herstellernummer

1212725

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.1...1.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

204 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpzange für nicht isolierte Flachsteckhülsen. Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung.