Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212721 CRIMPFOX 10 PINZA A CRIMPARE - 1212721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212721 CRIMPFOX 10 PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 4...10 mm²

  • Länge - 256 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356857802

Artikelnummer

PHC1212721

Herstellernummer

1212721

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

4...10 mm²

Länge:

256 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung.