PHOENIX CONTACT - PHC1212701 SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE SET DI CACCIAVI - 1212701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Verpackung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356716727
Artikelnummer
PHC1212701
Herstellernummer
1212701
Hersteller
PHC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Elektromonteur-Set:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0


