Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212623 WIREFOX SAC PINZA SPELAFILI - 1212623

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212623 WIREFOX SAC PINZA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4...10 mm²

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356634625

Artikelnummer

PHC1212623

Herstellernummer

1212623

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

4...10 mm²

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Abisolierbereich Durchmesser:

4.4...7 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.