Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212621 CUTFOX-ES FORBICI PER ELETTRICISTI - 1212621

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212621 CUTFOX-ES FORBICI PER ELETTRICISTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 6 mm²

  • Gesamtlänge - 155 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356641227

Artikelnummer

PHC1212621

Herstellernummer

1212621

Hersteller

PHC

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

6 mm²

Gesamtlänge:

155 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk