PHOENIX CONTACT - PHC1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE UTENSILE ISOLATO - 1212587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356590228
Artikelnummer
PHC1212587
Herstellernummer
1212587
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Neben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignet. Durch die in den Schaft eingelassene Isolation entsteht keine Absatzkante.