PHOENIX CONTACT - PHC1212577 SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 BIT DI AVVITAMENTO - 1212577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Federkugelbefestigung - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356590129
Artikelnummer
PHC1212577
Herstellernummer
1212577
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.


