PHOENIX CONTACT - PHC1212572 SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 BIT DI AVVITAMENTO - 1212572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Federkugelbefestigung - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356590075
Artikelnummer
PHC1212572
Herstellernummer
1212572
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.


