Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212568 SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 BIT DI AVVITAMENTO - 1212568

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212568 SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 BIT DI AVVITAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Federkugelbefestigung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356590037

Artikelnummer

PHC1212568

Herstellernummer

1212568

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.