PHOENIX CONTACT - PHC1212551 SF-SL 0,8X4,0-100 CACCIAVITE - 1212551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 100 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356589864
Artikelnummer
PHC1212551
Herstellernummer
1212551
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf.


