PHOENIX CONTACT - PHC1212523 AI 1,0-8 RD-S CAPOCORDA A NASTRO - 1212523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356589635
Artikelnummer
PHC1212523
Herstellernummer
1212523
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die für das CRIMPHANDY passenden Band-Aderendhülsen sind geeignet für den Einsatz an allen Reihenklemmen, insbesondere die aus dem CLIPLINE complete System. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.


